Motion
50NPWK2CL

Tsubaki (UST)
50NPWK2CL

50NPWK2CL
Artículo MI #07136089
No. Fabricante 50NPWK2CL
Precio20.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50NPWK2CL

50NPWK2CL
Artículo MI #07136089
No. Fabricante 50NPWK2CL
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
Precio20.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    WK-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
50NP W.C. K-2 C/L SC TIPO 35-80 "COMO"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos