Motion
60B19SS
Rueda dentada de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 19 dientes
Artículo MI #07136239
No. Fabricante 60B19SS
Precio518.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 19 dientes
Artículo MI #07136239
No. Fabricante 60B19SS
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
Su precio$518.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    4.0720 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9500 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.5570 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039391247
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039391247

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO INOXIDABLE 60B19SS SB 3/4 6X6X2.5