Motion
60B33F-1L

Tsubaki (UST)
60B33F-1L

Piñones de calado de stock - 60 / 3/4 pulg., calado acabado, 1.7500 pulg. de calado, 33 dientes
Artículo MI #07136248
No. Fabricante 60B33F-1L
Precio175.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60B33F-1L

Piñones de calado de stock - 60 / 3/4 pulg., calado acabado, 1.7500 pulg. de calado, 33 dientes
Artículo MI #07136248
No. Fabricante 60B33F-1L
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
Precio175.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    7.4120 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.3000 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.8900 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    8.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039333506
  • Número de Dientes  
    33
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039333506

Descripción general

Descripción del fabricante
60BS33 1 3/4 25-80 CALIBRE FIJO "B"