Motion
60B51
Rueda dentada de calibre de stock - 60 / 3/4 pulg., buje "B", 51 dientes, calibre de 0.9375 pulg.
Artículo MI #07136284
No. Fabricante 60B51
Price$217.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de stock - 60 / 3/4 pulg., buje "B", 51 dientes, calibre de 0.9375 pulg.
Artículo MI #07136284
No. Fabricante 60B51
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
Price$217.03/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    11.7080 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.6100 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.1830 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    16.98 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039316288
  • Número de dientes
    51
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
60B51 SB 15/16 HT 25-80 B DIÁMETRO ESTÁNDAR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo