Motion
80B28F-2R

Tsubaki (UST)
80B28F-2R

Piñones de calado de stock - 80 / 1in, calado acabado, 2.9375 en calado, 28 dientes
Artículo MI #07136402
No. Fabricante 80B28F-2R
Precio254.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
80B28F-2R

Piñones de calado de stock - 80 / 1in, calado acabado, 2.9375 en calado, 28 dientes
Artículo MI #07136402
No. Fabricante 80B28F-2R
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
Precio254.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    8.3060 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.7500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.4800 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.9310 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    15.3 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1in
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039340900
  • Número de Dientes  
    28
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039340900

Descripción general

Descripción del fabricante
80BS28 2 15/16 25-80 CALIBRE FIJO "B"