Motion
C2060HASOL

Tsubaki (UST)
C2060HASOL

C2060HASOL
Artículo MI #07136491
No. Fabricante C2060HASOL
Precio97.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2060HASOL

C2060HASOL
Artículo MI #07136491
No. Fabricante C2060HASOL
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
Precio97.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.448 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    80
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060HAS "600" O/L 600 ACERO INOXIDABLE, TOMA EXT.