Motion
C2080HAS A-2

Tsubaki (UST)
C2080HAS A-2

Eslabón de cadena de acoplamiento - 2080 / 2 in, paso, acoplamiento A-2
Artículo MI #07136497
No. Fabricante C2080HAS A-2
Precio93.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2080HAS A-2

Eslabón de cadena de acoplamiento - 2080 / 2 in, paso, acoplamiento A-2
Artículo MI #07136497
No. Fabricante C2080HAS A-2
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
Su precio$93.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2080 / 2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.268 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    A-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    A-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039203205

Descripción general

Descripción del fabricante
C2080HAS A-2 C/L CP TIPO PASO DOBLE "COMO"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos