Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud10.7 pulg.
- TamañoM
Detalles
- AplicaciónConstrucción,Fabricación de metal,Ensamblaje
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro
- País de origenCN
- DescripciónGUANTE DE NITRILO ARENOSO DOBLE, M
- Código de armonización6116106500
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
- Número de catálogo del fabricanteY9289M
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosRecubierto de palma
- Tipo de protecciónRecubierto de palma
- UPC_NO43551058373
Descripción general
- Exterior de punto sintético ligero con doble revestimiento
- La palma y las puntas de los dedos recubiertas de nitrilo arenoso ofrecen un agarre excelente
- El recubrimiento NBR completo proporciona una capa adicional de protección contra los líquidos
- Ofrece gran flexibilidad y destreza
- Excelente para montaje general, automoción, pintura, fabricación y manipulación de piezas pequeñas, húmedas y aceitosas
- Calibre 13 , ANSI Abrasion Level 4, ANSI Puncture Level 2, ANSI Cut Level A1
- Los guantes de trabajo recubiertos proporcionan protección adicional en las zonas de alto desgaste/alto riesgo de la mano. Y9289 es un guante totalmente mojado que cuenta con una palma de nitrilo arenoso y un recubrimiento NBR completo. Estos guantes de doble capa son una excelente fuente de agarre y proporcionan capas adicionales de protección contra líquidos.