Motion
Y9289S
Y9289S
Artículo MI #07137095
No. Fabricante Y9289S
Precio7.27 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Y9289S
Artículo MI #07137095
No. Fabricante Y9289S
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
Precio7.27 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud  
    10.9 pulg.
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Aplicación
    Construcción,Fabricación de metal,Ensamblaje
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    CN
  • Descripción
    GUANTE DE NITRILO ARENOSO DOBLE, S
  • Código de armonización
    6116106500
  • Capacidad de lavado
    Lavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
  • Número de catálogo del fabricante
    Y9289S
  • Material
    Nitrilo
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Recubierto de palma
  • Tipo de protección
    Recubierto de palma
  • UPC_NO
    43551058366

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES FLEX TECH Y9289S
  • Exterior de punto sintético ligero con doble revestimiento
  • La palma y las puntas de los dedos recubiertas de nitrilo arenoso ofrecen un agarre excelente
  • El recubrimiento NBR completo proporciona una capa adicional de protección contra los líquidos
  • Ofrece gran flexibilidad y destreza
  • Excelente para montaje general, automoción, pintura, fabricación y manipulación de piezas pequeñas, húmedas y aceitosas
  • Calibre 13 , ANSI Abrasion Level 4, ANSI Puncture Level 2, ANSI Cut Level A1
  • Los guantes de trabajo recubiertos proporcionan protección adicional en las zonas de alto desgaste/alto riesgo de la mano. Y9289 es un guante totalmente mojado que cuenta con una palma de nitrilo arenoso y un recubrimiento NBR completo. Estos guantes de doble capa son una excelente fuente de agarre y proporcionan capas adicionales de protección contra líquidos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo