Motion
CQ2WB63-100DZ

SMC CORP OF AMERICA
CQ2WB63-100DZ

Cilindro COMPACTOINDER, CQ2-Z
Artículo MI #07137118
No. Fabricante CQ2WB63-100DZ
Precio143.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2WB63-100DZ

Cilindro COMPACTOINDER, CQ2-Z
Artículo MI #07137118
No. Fabricante CQ2WB63-100DZ
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
Precio143.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de doble eje y doble acción del cilindro compacto CQ2 . El CQ2 está disponible en tamaños de orificio de 12mm a 100mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CQ2WB63-100DZ CILINDRO
  • Doble acción, doble varilla, cilindro compacto
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"