Motion
A050-NA3-TT3T-S70

ALL-FLO PUMP COMPANY
A050-NA3-TT3T-S70

Bomba con perno metálico - Sección de fluido de acero inoxidable, centro de aluminio, puertos NPT de 1/2 pulg., flujo máx. de 15.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.030 gal
Artículo MI #07137122
No. Fabricante A050-NA3-TT3T-S70
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ALL-FLO PUMP COMPANY
A050-NA3-TT3T-S70

Bomba con perno metálico - Sección de fluido de acero inoxidable, centro de aluminio, puertos NPT de 1/2 pulg., flujo máx. de 15.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.030 gal
Artículo MI #07137122
No. Fabricante A050-NA3-TT3T-S70
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1/2 pulg.
  • Peso
    23 lb

Detalles

  • Escape de aire
    3/8 NPT
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Desplazamiento medio
    0.030 galones
  • Material de la bola
    PTFE
  • Material de la sección central
    Aluminio
  • Comprobar el material del asiento
    Acero inoxidable
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1/2 pulg.
  • Material del diafragma
    PTFE
  • Tipo de servicio
    Continuo
  • Material de hardware
    Acero inoxidable
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    120 psi
  • Sólidos máx.
    1/8 en diám.
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Portada
    Aspiración derecha/Descarga derecha
  • Elevador de aspiración
    Seco - 15.00 pies, húmedo - 31.00 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    AWE-050-TT3T-M
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
A050-NA3-TT3T-S70 1/2" 316 INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"