Motion
GR-BMQ813-100-R-48

GROVE GEAR
GR-BMQ813-100-R-48

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida derecha
Artículo MI #07137190
No. Fabricante GR-BMQ813-100-R-48
Precio1,537.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-BMQ813-100-R-48

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida derecha
Artículo MI #07137190
No. Fabricante GR-BMQ813-100-R-48
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
Precio1,537.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg., 12.70 mm
  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    813
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    48CZ
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Carga colgada
    700 lb
  • Relación
    100:1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Peso
    17 lb, 7.71 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.084 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ813-100-R-48
  • Potencia de entrada máxima
    0.084 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.04 hp;0.03 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    143 pulg-lbs;16.16 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ813-100-R-48 REDUCTOR