Motion
KK30-1K

MORSE
KK30-1K

Embrague de leva 2657211 - Serie KK, diámetro de orificio de 30 mm, diámetro total de 62 mm, capacidad de par de torsión de 103.30 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexado
Artículo MI #07137760
No. Fabricante KK30-1K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
KK30-1K

Embrague de leva 2657211 - Serie KK, diámetro de orificio de 30 mm, diámetro total de 62 mm, capacidad de par de torsión de 103.30 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexado
Artículo MI #07137760
No. Fabricante KK30-1K
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro total
    2.441 pulg.
  • Ancho general
    0.63 pulg.
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los embragues KK de la marca Morse incorporan un embrague de leva compacto con soporte de cojinetes incorporado. Esta construcción única es una combinación de cojinete de bolas y embrague de leva. Esto proporciona soporte radial antifricción para el eje y se ajusta al mismo espacio que el rodamiento de bolas estándar de la serie 6200 para uso en aplicaciones que van desde equipos de ejercicio hasta maquinaria industrial. Este embrague de uso general está diseñado para aplicaciones de backstop, indexado y desbordamiento y se puede utilizar con lubricación con aceite o grasa. Viene ligeramente engrasado.
  • Arrastrar par
    0.0221 pies-libras
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KK30-1K
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288927501
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2000
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    1100
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2675.2
  • Capacidad de carga estática radial
    1776
  • Serie
    Serie KK
  • Capacidad de par
    103.3

Descripción general

Descripción del fabricante
KK30-1K KK CLUTCH-900, 2657211
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación y de indexado en la industria. Este embrague de rodamiento general se puede utilizar con lubricación de aceite y grasa. El cojinete de bolas autónomo y el embrague de leva KK Clutch están disponibles en varias configuraciones con diferentes opciones de sellado y opciones de ranura interior y exterior.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"