Motion
QMPF34J615ST

Timken
QMPF34J615ST

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 6-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #07138777
No. Fabricante QMPF34J615ST
Precio15,044.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QMPF34J615ST

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 6-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #07138777
No. Fabricante QMPF34J615ST
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
Precio15,044.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    7.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    22.2550 pulg.
  • Tamaño del perno
    1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    6-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8.43 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    23.63 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    20.88 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    15.3800 pulg.
  • En general Longitud  
    26.0000 pulg.
  • Ancho general
    8.8300 pulg.
  • Peso
    436.358 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Configuración de la carcasa
    4 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450086400
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    373000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    494000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Teflón
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    QMPF
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450086400

Descripción general

Descripción del fabricante
QMPF34J615ST
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión