Motion
04139523
Letra Y 135° Broca de trabajo de cobalto - Acabado óxido/dorado, Corte a mano derecha, Canal en espiral, Mango recto, 5-1/2" OAL, Punta dividida
Artículo MI #07139022
No. Fabricante 04139523
Precio46.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Letra Y 135° Broca de trabajo de cobalto - Acabado óxido/dorado, Corte a mano derecha, Canal en espiral, Mango recto, 5-1/2" OAL, Punta dividida
Artículo MI #07139022
No. Fabricante 04139523

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.4040 pulg.
  • Longitud del canal
    3-7/8 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    5-1/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Punto de perforación
    135
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido/Oro
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Cobalto
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
04139523 LETTER Y 135 DEG; COBALT JOBBER
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • El acabado de óxido/oro proporciona un acabado pulido y evita la formación de virutas, la formación de escarcha y la soldadura en una pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y metales ferrosos
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo