Motion
6216/W64

SKF
6216/W64

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 80 mm de DI, 140 mm de DE, 26 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #07139054
No. Fabricante 6216/W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6216/W64

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 80 mm de DI, 140 mm de DE, 26 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #07139054
No. Fabricante 6216/W64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ancho del anillo interior
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6216/W64 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6216/W64 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 80 mm con diámetro exterior de 140 mm, ancho de 26 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6216/W64
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16366 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12364 lbf
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570328257

Descripción general

Descripción del fabricante
6216/W64 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos