Motion
61872 MA/W64

SKF
61872 MA/W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 360 mm Diámetro interno, 440 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07139059
No. Fabricante 61872 MA/W64
Precio24,132.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61872 MA/W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 360 mm Diámetro interno, 440 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07139059
No. Fabricante 61872 MA/W64
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
Precio24,132.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61872 MA/W64 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 61872 MA/W64 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 360 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 440 mm y ancho de 38 mm, diseñado para maquinaria industrial grande.
  • Número de catálogo del fabricante
    61872 MA/W64
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    40915 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    64071 lbf
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572065174

Descripción general

Descripción del fabricante
61872 MA/W64 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos