Motion
74130352
Broca para máquina de tornillo de cobalto con canal en espiral de 3/8" 135° Acabado brillante, Corte a derechas, Longitud de canal de 1-13/16", 3-1/8" OAL, Punta dividida, Mango recto
Artículo MI #07139313
No. Fabricante 74130352
Precio22.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para máquina de tornillo de cobalto con canal en espiral de 3/8" 135° Acabado brillante, Corte a derechas, Longitud de canal de 1-13/16", 3-1/8" OAL, Punta dividida, Mango recto
Artículo MI #07139313
No. Fabricante 74130352

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.3750 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    135°
  • Longitud del canal
    1-13/16 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Cobalto
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Mango roscado
    No
  • Configuración web
    Paralelo
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
74130352 3/8" 135 GRADOS; CANAL EN ESPIRAL
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo