Motion
87151718
#4-40 UNC, 3 canales, 52° Hélice, Bisel de fondo, Acabado brillante, Macho STI de canal en espiral de acero de alta velocidad, 2" OAL
Artículo MI #07140980
No. Fabricante 87151718
Precio59.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#4-40 UNC, 3 canales, 52° Hélice, Bisel de fondo, Acabado brillante, Macho STI de canal en espiral de acero de alta velocidad, 2" OAL
Artículo MI #07140980
No. Fabricante 87151718

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    52 °
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    N.o 4-40 en

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
87151718 #4-40 UNC, 3 FL, 52 GRADOS; HÉLICE,
  • Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo