Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante326
- RPM máximas de salida87.5 rpm
- Par de salida máximo2686 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación20:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío13-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío14 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/4 pulg.
- Peso74.00 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=20/1|ESTILO=R|FS=143TC|OD=1
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-15361
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798974682
- Potencia de entrada máxima4.590 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie320PCX
- EstiloR
- UPC_NO662798974682
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®