Motion
HERA55ES 30.14 182TC 1.938

Hub City (RRX)
HERA55ES 30.14 182TC 1.938

Reductores de velocidad helicoidales en ángulo recto HERA - Reducción doble, 30.14:1 Relación, 3.675 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1260 pulg., estructura de 182TC
Artículo MI #07142489
No. Fabricante HERA55ES 30.14 182TC 1.938
Precio5,099.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
HERA55ES 30.14 182TC 1.938

Reductores de velocidad helicoidales en ángulo recto HERA - Reducción doble, 30.14:1 Relación, 3.675 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1260 pulg., estructura de 182TC
Artículo MI #07142489
No. Fabricante HERA55ES 30.14 182TC 1.938
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
Precio5,099.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    3.675 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L)10.52 x (H)9.375 x (W)7.5
  • Altura de la carcasa
    9.375 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.52 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.5 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1260 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    HERA55
  • RPM máximas de salida
    58 rpm a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    4500 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.9380 pulg.
  • Relación
    30.14:1
  • Factor de servicio
    1
  • Altura de las dimensiones de envío
    13.5000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.
  • Peso
    90.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    4.6100 CV
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HERA55ES 30.14 182TC 1.938
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798761985
  • Potencia de entrada máxima
    4.6100 CV
  • Tipo de montaje
    ES
  • RPM de salida
    58.1 rpm
  • Par de salida
    4500 pulg.
  • Tipo de salida
    Orificio hueco
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    HERA55
  • Estilo
    ES
  • UPC_NO
    662798761985

Descripción general

Descripción del fabricante
HERA55ES 30.14 182TC 1.938, 0250-54745
  • Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Cuatro tamaños pueden reemplazar hasta once tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de hierro fundido Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes HERA de orificio de salida hueco.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo