Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño4X
- Peso17 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCubierta del panel 3 ; protección radiactiva contra partículas
- Tipo de cierreCremallera simple
- ColorGris
- Uso de la prendaSpray para chorros químicos
- Número de Upc del fabricante04046719402328
- MaterialPolipropileno
- Tipo de productoPeleles
- Tipo de costuraCosido y sellado
- UPC_NO04046719468515
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Fabricado con material laminado de PE no microporoso multicapa para protección tipo 3, 4, 5 y 6
- Innovadora tecnología de costuras con costuras cosidas reforzadas con cinta protectora química de cinco capas que ofrece una mayor protección
- Tejido de alto rendimiento con una capa interior suave y antiestática que ayuda a reducir la distracción y el ruido causado por el movimiento
- Cuenta con capucha, cintura, puños y tobillos elásticos para que los peleles se mantengan en su lugar
- Recomendado para mezcla y manipulación de productos químicos, derrames y limpieza de aceite, remediación de residuos peligrosos, grabado y refinado de metales, y más
- 12 unidades incluidas en cada caso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.