Motion
SHUSTER SS6901 2RS

Shuster Corporation
SHUSTER SS6901 2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 24 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07142851
No. Fabricante SHUSTER SS6901 2RS
Price$27.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER SS6901 2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 24 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07142851
No. Fabricante SHUSTER SS6901 2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$27.76/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    12 mm
  • Ancho del anillo interior
    6 mm
  • Outside Diameter  
    24 mm
  • Overall Width  
    6 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    SS6901 2RS SS BALL BRG, 12X24X6
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER SS6901 2RS es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 12 mm con diámetro exterior de 24 mm, ancho de 6 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHUSTER SS6901 2RS
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    SS6900
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
SS6901 2RS SS BALL BRG, 12X24X6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo