Motion
67388/67322D+AC200

NTN
67388/67322D+AC200

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 5.0000 pulg. de diámetro interior, 7.7500 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #07143288
No. Fabricante 67388/67322D+AC200
Precio2,288.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
67388/67322D+AC200

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 5.0000 pulg. de diámetro interior, 7.7500 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #07143288
No. Fabricante 67388/67322D+AC200
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
Precio2,288.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    127 mm
  • Radio de filete
    0.0300 pulg., 0.800 mm
  • Ancho del anillo interior
    3.3750 pulg., 46.038 mm
  • Diámetro exterior
    7.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 2
  • Peso
    15.76 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    TDO
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    67388
  • Copa compatible
    67322D
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8482.20.0061
  • Número de Upc del fabricante
    4547359406528
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4550253056386

Descripción general

Descripción del fabricante
67388/67322D+AC200 JUEGO DE RODILLOS AJUSTADOS
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"