Motion
56425/56650

NTN
56425/56650

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 4.2500 pulg. de diámetro interior, 6.5000 pulg. de diámetro exterior, clasificación de precisión clase 2
Artículo MI #07143325
No. Fabricante 56425/56650
Precio370.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
56425/56650

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 4.2500 pulg. de diámetro interior, 6.5000 pulg. de diámetro exterior, clasificación de precisión clase 2
Artículo MI #07143325
No. Fabricante 56425/56650
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
Precio370.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.2500 pulg.
  • Ancho del cono
    36.51 mm
  • Copa Ancho  
    26.99 mm
  • Radio de filete
    0.1300 pulg., 3.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.4375 pulg., 36.512 mm
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.4375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 2
  • Peso
    7.76 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    56425
  • Copa compatible
    56650
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    NSK 56425/56650, cojinete de rodillos cónicos métricos
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, tipo pulgada
  • Capacidad de carga dinámica
    195000 N
  • Código de armonización
    8482.20.0061
  • Número de Upc del fabricante
    4547359541199
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4547359541199

Descripción general

Descripción del fabricante
56425/56650 JUEGO DE RODILLOS AJUSTADOS
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"