Motion
SPAW2220-308N1

NTN
SPAW2220-308N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #07143380
No. Fabricante SPAW2220-308N1
Precio2,988.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SPAW2220-308N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #07143380
No. Fabricante SPAW2220-308N1
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
Precio2,988.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    4.3310 pulg., 110.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    12.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/8
  • Agujero Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    380 mm
  • Ancho general
    4.3310 pulg.
  • Peso
    54.2 lb

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    HE2320XM1
  • Número de cojinete
    MX-W22220EALLKW33C3
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SPA220N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359789546
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    106000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    111000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22220EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359789546

Descripción general

Descripción del fabricante
SPAW2220-308N1 BRG
  • Carcasa de hierro dúctil resistente de una pieza para resistir impactos y golpes altos por la caída de residuos
  • Anillo a presión reposicionable para una unidad versátil fija o flotante
  • Sello de cojinete de contacto de un solo labio con resorte para una protección superior
  • Inserto de cojinete esférico con rodillos superacabados para menos ruido y diseños de canalización que admiten una mayor desalineación
  • El inserto de cojinete unificado permite un reemplazo fácil
  • Tuerca de bloqueo recubierta de fosfato/manguito adaptador para un montaje seguro y protección contra la corrosión