Motion
NN3008TBE44CCG5P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3008TBE44CCG5P4

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Superprecisión - Recto, 40 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho
Artículo MI #07143590
No. Fabricante NN3008TBE44CCG5P4
Precio1,120.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3008TBE44CCG5P4

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Superprecisión - Recto, 40 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho
Artículo MI #07143590
No. Fabricante NN3008TBE44CCG5P4
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
Precio1,120.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    68 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina PPS
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176783012
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176783012

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3008TBE44CCG5P4 CILÍNDRICO -
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
Los clientes también compraron