Motion
7218CG1DUJ84

NTN
7218CG1DUJ84

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex, alta precisión - Conexión a tierra universal
Artículo MI #07144475
No. Fabricante 7218CG1DUJ84
Precio6,393.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7218CG1DUJ84

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex, alta precisión - Conexión a tierra universal
Artículo MI #07144475
No. Fabricante 7218CG1DUJ84
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
Precio6,393.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    30.000 mm, 1.1811 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    7218CG1DUJ84 COJINETE
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520195922
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7218CG1DUJ84 COJINETE