Motion
5203NRZZG15

NTN
5203NRZZG15

Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 40 mm OD, 0.6890 in de ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión, CN
Artículo MI #07144589
No. Fabricante 5203NRZZG15
Precio84.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5203NRZZG15

Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 40 mm OD, 0.6890 in de ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión, CN
Artículo MI #07144589
No. Fabricante 5203NRZZG15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$84.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Espacio libre
    CN
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    0.6890 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    DE
  • Descripción
    5203NRZZG15 COJINETE
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    3413520104474
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520104474

Descripción general

Descripción del fabricante
5203NRZZG15 COJINETE