Motion
MLE7014HVUJ74S

NTN
MLE7014HVUJ74S

Cojinete de contacto angular - Orificio de 70 mm, 110 mm OD, Ancho de 20 mm, Doble sello, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #07144660
No. Fabricante MLE7014HVUJ74S
Precio1,567.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MLE7014HVUJ74S

Cojinete de contacto angular - Orificio de 70 mm, 110 mm OD, Ancho de 20 mm, Doble sello, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #07144660
No. Fabricante MLE7014HVUJ74S
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
Su precio$1,567.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    FR
  • Descripción
    MLE7014HVUJ74S BRG.7
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520688370
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    723 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520688370

Descripción general

Descripción del fabricante
MLE7014HVUJ74S BRG.7

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos