Motion
ZLOE 218/1A

NTN
ZLOE 218/1A

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 90 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #07144676
No. Fabricante ZLOE 218/1A
Precio21,773.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ZLOE 218/1A

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 90 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #07144676
No. Fabricante ZLOE 218/1A
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
Su precio$21,773.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    100 mm
  • Diámetro interno
    90 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    3413520698393
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    3413520698393

Descripción general

Descripción del fabricante
ZLOE218/1A UNIDAD DE COJINETE