Motion
AB-1208-D4-TP-CNT

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AB-1208-D4-TP-CNT

Intercambiador de calor - Serie AB, 2 pasadas, 6.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 9.000 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 2.000 , lado del tubo NPT 2.000 , carcasa de flujo máximo 115 gpm / tubo de 112.0 gpm, carcasa de latón, tubo de níquel de cobre 90/10 , bonete de hierro fundido, deflector de latón, junta Hypalon
Artículo MI #07145031
No. Fabricante AB-1208-D4-TP-CNT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AB-1208-D4-TP-CNT

Intercambiador de calor - Serie AB, 2 pasadas, 6.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 9.000 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 2.000 , lado del tubo NPT 2.000 , carcasa de flujo máximo 115 gpm / tubo de 112.0 gpm, carcasa de latón, tubo de níquel de cobre 90/10 , bonete de hierro fundido, deflector de latón, junta Hypalon
Artículo MI #07145031
No. Fabricante AB-1208-D4-TP-CNT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    9.000 pulg.
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.250 pulg.
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.500 NPT
  • Espaciado entre orificios de montaje
    5.00 pulg.
  • Longitud total
    77.69 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 2.000
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 2.000
  • Diámetro del cotilo
    6.13 pulg.
  • Peso
    190.00 lb

Detalles

  • Material del deflector
    Latón
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Caudal - Lado del cotilo
    115 gpm
  • Caudal - Lado del tubo
    De 15.0 a 112.0 gpm
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Número de pases
    2
  • Lista de piezas
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1004 Hypalon, 302-1014 Durlon
  • Soporte de pie de repuesto
    204-0007
  • Reemplazo del bonete de entrada y salida, Pas doble
    204-0003 Fundición
  • Gorro de devolución de repuesto
    204-0004 Fundición
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0003
  • Serie
    AB
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Material de los tubos
    90/10 Níquel de cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
AB-1208-D4-TP-CNT INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno