Motion
VQC4300-51
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide doble, enchufable, montaje en base sin subplaca, sin subplaca
Artículo MI #07145084
No. Fabricante VQC4300-51
Precio110.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide doble, enchufable, montaje en base sin subplaca, sin subplaca
Artículo MI #07145084
No. Fabricante VQC4300-51

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio110.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQC
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Complemento
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA VQC4300-51 VQC
  • Válvula de solenoide de 5 puertos, montaje en base, subplaca. unidad única, enchufable
  • Tiempo de respuesta excepcional (17ms 3ms)
  • Larga vida útil (100 millones de ciclos)
  • Opción de sellos de metal o goma
  • Tipo de bajo vataje disponible (0.5W)
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno