Motion
64 X 4186
Klozure® Sello de aceite de caja de acero al carbono MILL-RIGHT® N - Sólido, 16.500 pulg. de diámetro del eje, 18.500 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho general, material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #07145247
No. Fabricante 64 X 4186
Precio1,055.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Klozure® Sello de aceite de caja de acero al carbono MILL-RIGHT® N - Sólido, 16.500 pulg. de diámetro del eje, 18.500 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho general, material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #07145247
No. Fabricante 64 X 4186
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
Precio1,055.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    18.500 pulg.
  • Ancho general
    0.813 pulg.
  • Diámetro del eje
    16.500 pulg.
  • Peso
    7.3 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello ensamblado, Labio único, Labio cargado combinado con resorte para dedos y Garter, Caja y anillo interior de acero al carbono de alta resistencia, Espaciadores de acero de 0.125 pulgadas
  • Código de armonización
    8487900040.US
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de Upc del fabricante
    717744821500
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    7000 pies/min
  • Tolerancia de desalineación
    0.125 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Sinónimo
    Barrera, Dinámica, Retención de Lubricación de Cojinetes, Exclusión de Contaminación, Alta Desalineación, Sello de Eje Radial para Aceite o Grasa
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
64X4186 MILL-RIGHT N CRS - KANBAN
  • El KLOZURE® modelo 64 es un sello de aceite montado para servicio intensivo con las clasificaciones de desalineación entre eje y orificio más altas de la industria, junto con una de las clasificaciones de velocidad del eje más rápidas.
  • Carcasa exterior de acero al carbono de alta resistencia.
  • Combinación única de muelle portador/jarter.
  • MILL-RIGHT® N (Nitrile) proporciona una abrasión moderada y una resistencia química moderada.
  • Fabricado en EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"