Especificaciones
Dimensiones
- Peso17.5 lb
Detalles
- Entrada auxiliarIncluye entrada auxiliar
- Baterías incluidasNo incluido
- Tipo de bateríaIones de litio
- Tipo de radioRadio cargadora Bluetooth
- UPC_NO885911448536
- Voltaje20 V, 60 V
Descripción general
- Puede alimentarse con baterías 20V MAX* y FLEXVOLT 20V/60V MAX*, así como con un cable de alimentación de CA
- Carga de 3 AMP de 20V baterías MAX y 60V baterías MAX DEWALT cuando la unidad está enchufada a la alimentación de CA
- Conectividad Bluetooth de hasta 100 pies
- 2 Tomas de CA CA adicionales
- Puertos de carga USB Aux y 2.1 AMP
- AVRCP (protocolo de control remoto de audio y vídeo) le permite controlar su dispositivo desde la interfaz de radio
- Los altavoces de graves, altavoces de agudos y puertos de aire de 20 vatios por canal proporcionan un sonido completo, rico y claro