Motion
DCB606

DEWALT
DCB606

FLEXVOLT℮ - Ion-litio, tensión nominal de 20 V, 5.0 AH
Artículo MI #07145633
No. Fabricante DCB606
Price$321.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCB606

FLEXVOLT℮ - Ion-litio, tensión nominal de 20 V, 5.0 AH
Artículo MI #07145633
No. Fabricante DCB606

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$321.58/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Peso
    2.25 lb

Details

  • Capacidad de la batería
    5
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Serie de baterías
    MÁX.
  • Voltaje nominal
    20 V
  • UPC_NO
    885911470919

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE DE BATERÍAS FLEXVOLT DCB606 20/60V MÁX.
  • El poder del cable, la libertad del inalámbrico
  • Tiempo de funcionamiento de 4X en comparación con el paquete de DCB201 1.5Ah baterías
  • 3X Potencia en comparación con la batería DC9096 18V
  • Compatibilidad con tres plataformas 20V MAX*, 60V MAX* y 120V MAX*
  • Pantalla LED de estado de carga
  • Construcción duradera con un único soporte para celdas de peice

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo