Especificaciones
Dimensiones
- Peso4.5 lb
Detalles
- Capacidad de la batería6
- Química de la bateríaIones de litio
- Serie de bateríasMáx.
- Voltaje nominal20 V
- UPC_NO885911470902
Descripción general
- El poder del cable con la flexibilidad de la tecnología inalámbrica
- 4X El tiempo de funcionamiento de la batería DCB201 1.5Ah
- 3X La potencia de la batería DC9096 18V
- Compatibilidad Tri-Platform con 20V MAX*, 60V MAX* y 120V MAX*
- Construcción duradera con soporte para celdas de una sola pieza
- Pantalla LED de estado de carga