Especificaciones
Dimensiones
- Tiempo de carga2 horas
- Altura10.750 pulg.
- Longitud12.750 pulg.
- Peso21.25 lb
- Ancho21.3 pulg.
Detalles
- 120V receptáculos1
- Compatible con baterías20 V máx. V
- Conexión de cargaEnchufe macho 120V
- Velocidad de carga2.0 A
- Compatible con20 V máx. V
- Luces indicadorasInversor y cargador, funcionamiento y fallo, batería baja
- Corriente máx.30 A
- Cantidad de baterías cargadas4
- Salida de CA nominal1800 W
- Corriente nominal 120V 240V15 A
- Número requerido de baterías4
- Carga secuencial o paralelaParalelo
- Tipo de onda sinusoidalModificado
- Rango de temperatura32-104 F°
Descripción general
- Estación eléctrica portátil de 1800 vatios
- Cargador simultáneo de 4 puertos
- Cuatro baterías 20V MAX* (incluido FLEXVOLT), salida de 15 A
- Las baterías y el cable de extensión se venden por separado
- Funciona con la mayoría de las herramientas eléctricas de velocidad variable