Motion
DCD460T1

DEWALT
DCD460T1

Kit de taladro de vigueta y poste FLEX VOLT℮ VSR con sistema E-Clutch® - 1/2 pulg. Tamaño de mandril, con llave, 60 V
Artículo MI #07145671
No. Fabricante DCD460T1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCD460T1

Kit de taladro de vigueta y poste FLEX VOLT℮ VSR con sistema E-Clutch® - 1/2 pulg. Tamaño de mandril, con llave, 60 V
Artículo MI #07145671
No. Fabricante DCD460T1

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Altura total
    6.83 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Incluido
  • Serie de baterías
    Máx.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Página de producto del fabricante
  • Velocidad máxima
    1250 rpm
  • Número de ajustes del embrague
    2
  • Número de piezas
    7
  • UPC_NO
    885911452748
  • Voltaje
    60 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DCD460T1 60V KIT DE BROCA DE TACHUELAS/JUNTAS
  • Motor sin escobillas 60V MAX* para aumentar la potencia y el tiempo de funcionamiento
  • Alimentación de un cable con libertad inalámbrica
  • Asa ajustable y asa lateral de 2 posiciones para aprovechar y controlar
  • 2 rangos de velocidad variable (0-300 / 0-1250 rpm) para igualar la velocidad adecuada a la aplicación
  • E-Clutch es un dispositivo de protección y rendimiento
  • característica que detecta el par de reacción causado por un atasco o una parada y reduce la velocidad a un nivel manejable hasta que se recupera el control Carcasa de engranaje metálico para durabilidad en el lugar de trabajo y mayor confiabilidad
  • La línea de herramientas eléctricas DEWALT PERFORM & PROTECT está diseñada para proporcionar un alto nivel de uno o más de los siguientes: control, contención del polvo o baja vibración, sin sacrificar el rendimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo