Motion
202Q30R14 REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
202Q30R14 TIGEAR-2 REDUCER

202Q30R14 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #07146042
No. Fabricante 202Q30R14 TIGEAR-2 REDUCER
Precio1,544.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
202Q30R14 TIGEAR-2 REDUCER

202Q30R14 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #07146042
No. Fabricante 202Q30R14 TIGEAR-2 REDUCER
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
Su precio$1,544.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    202
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    30:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 4.11 pulg.

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.74 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.49 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 802 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475749942

Descripción general

Descripción del fabricante
202Q30R14 REDUCTOR, ENTRADA DE CAÑA, 30:1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno