Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Anillo interior Ancho1.3438 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7480 pulg.
- Exterior Diámetro2.0472 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial2830 lbf
- Capacidad de carga estática radial1680 lbf
- Tipo de selloContacto con Flinger