Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabeza180 °
- Diámetro del orificio3/16 pulg.
- Altura total33/64 pulg.
- Longitud del mango1/4 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Detalles adicionalesACCESORIO DE LUBRICACIÓN - TRANSMISIÓN RECTA 3/16 - (1728-B) ALEMITE
- Comprobación de bolaCon retención de bola
- FinalizarEnchapado en zinc
- MaterialAcero
Descripción general
- Supera la prueba de pulverización de sal de 72 horas
- Se utiliza para orificios sin rosca
- El mango dentado proporciona un agarre seguro y duradero
- Simplifica la sustitución de accesorios dañados en orificios antiguos o sobredimensionados
- Revestimiento de zinc trivalente
- Cumple con RoHS