Motion
1620

PCI
1620

Engrasador Drive-In - Recto, 1/4 pulg. de diámetro, 35/64 pulg. de altura, con retención de bola, chapado en zinc
Artículo MI #07146955
No. Fabricante 1620
Precio2.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
1620

Engrasador Drive-In - Recto, 1/4 pulg. de diámetro, 35/64 pulg. de altura, con retención de bola, chapado en zinc
Artículo MI #07146955
No. Fabricante 1620
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
Su precio$2.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    180 °
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Altura total
    35/64 pulg.
  • Longitud del mango
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    ACCESORIO DE LUBRICACIÓN - TRANSMISIÓN RECTA 1/4 - (1743-B) ALEMITA
  • Comprobación de bola
    Con retención de bola
  • Finalizar
    Enchapado en zinc
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
1620 ACCESORIO DE LUBRICACIÓN
  • Supera la prueba de pulverización de sal de 72 horas
  • Se utiliza para orificios sin rosca
  • El mango dentado proporciona un agarre seguro y duradero
  • Simplifica la sustitución de accesorios dañados en orificios antiguos o sobredimensionados
  • Revestimiento de zinc trivalente
  • Cumple con RoHS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo