Motion
12SF39P

PCI
12SF39P

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 12.0000 in de recorrido, 21.2500 in de longitud, 6.9375 in de ancho, 2.7500 in de alto, 19.8750 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07146965
No. Fabricante 12SF39P
Precio404.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
12SF39P

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 12.0000 in de recorrido, 21.2500 in de longitud, 6.9375 in de ancho, 2.7500 in de alto, 19.8750 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07146965
No. Fabricante 12SF39P
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
Precio404.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    6.9375 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    19.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    11/16 pulg.
  • En general Altura  
    2.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    21.2500 pulg.
  • Ancho general
    6.9380 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/4 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.
  • Peso
    26.6 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Ranura ancha
  • Número de catálogo del fabricante
    12SF39P
  • Serie
    WS
  • UPC_NO
    841946110312

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE MARCO DE TOMA DE RANURA ANCHA 12SF39P
  • Los bastidores de toma de tipo B de ranura ancha proporcionan una solución económica para aplicaciones de toma con limitaciones de espacio
  • Estos bastidores en línea se pueden montar en el lateral del bastidor del transportador, ofrecen de 1.5" a 30" de recorrido y utilizan unidades de cojinetes de ranura ancha

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo