Motion
1411HD

PCI
1411HD

Bastidor de sujeción de montaje lateral - Tirador central, 1.5000 in de recorrido, 7.5000 in de largo, 6.5625 in de ancho, 1.7500 in de alto, 5.3750 in de largo del centro del perno
Artículo MI #07146988
No. Fabricante 1411HD
Precio212.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
1411HD

Bastidor de sujeción de montaje lateral - Tirador central, 1.5000 in de recorrido, 7.5000 in de largo, 6.5625 in de ancho, 1.7500 in de alto, 5.3750 in de largo del centro del perno
Artículo MI #07146988
No. Fabricante 1411HD
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
Precio212.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    6.5625 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • En general Altura  
    1.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    7.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.5630 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    5/8 pulg.
  • Viaje  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    4.3 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Número de catálogo del fabricante
    1411HD
  • Serie
    WS
  • UPC_NO
    841946110817

Descripción general

Descripción del fabricante
1411HD PARA TRABAJOS PESADOS CON CONJUNTO DE TOMA (3 X
  • Los bastidores de toma de ranura ancha PCI de uso intensivo ofrecen las mismas ventajas que los bastidores de ranura ancha de uso estándar, pero cuentan con una placa lateral reforzada para acomodar cargas adicionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo