Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho6.5625 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.3750 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- En general Altura1.7500 pulg.
- En general Longitud7.5000 pulg.
- Ancho general6.5630 pulg.
- Diámetro de la varilla5/8 pulg.
- Viaje1.5000 pulg.
- Peso3.5 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Tipo de estructuraTirador central
- Número de catálogo del fabricante1411-SS
- SerieWS
- UPC_NO841946110824
Descripción general
- Los marcos de toma de ranura ancha proporcionan una solución económica para aplicaciones de toma con limitaciones de espacio
- Estos bastidores en línea se pueden montar en el lateral del bastidor del transportador, ofrecen de 1.5" a 30" de recorrido y utilizan unidades de cojinetes de ranura ancha