Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho6.5625 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.9380 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- En general Altura1.7500 pulg.
- En general Longitud12.0000 pulg.
- Ancho general6.5630 pulg.
- Diámetro de la varilla5/8 pulg.
- Viaje6.0000 pulg.
- Peso6.4 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero al carbono
- Tipo de estructuraRanura ancha
- Número de catálogo del fabricante1413HD
- SerieWS
- UPC_NO841946110916
Descripción general
- Los bastidores de toma de ranura ancha PCI de uso intensivo ofrecen las mismas ventajas que los bastidores de ranura ancha de uso estándar, pero cuentan con una placa lateral reforzada para acomodar cargas adicionales