Especificaciones
Dimensions
- Base Width6.5625 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.4380 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Overall Height1.7500 pulg.
- Overall Length15.0000 pulg.
- Ancho general6.5630 pulg.
- Diámetro de la varilla5/8 pulg.
- Viaje9.0000 pulg.
- Peso6.9 lb
Details
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Tipo de estructuraRanura ancha
- Número de catálogo del fabricante1414-SS
- SerieWS
- UPC_NO841946110978
Descripción general
Descripción del fabricante
MONTURA DE SUJECIÓN DE RANURA ANCHA 1414-SS-SS
- Los marcos de toma de ranura ancha proporcionan una solución económica para aplicaciones de toma con limitaciones de espacio
- Estos bastidores en línea se pueden montar en el lateral del bastidor del transportador, ofrecen de 1.5" a 30" de recorrido y utilizan unidades de cojinetes de ranura ancha