Motion
1415HD

PCI
1415HD

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 12.0000 in de recorrido, 18.0000 in de longitud, 6.5625 in de ancho, 1.7500 in de alto, 7.9380 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07147000
No. Fabricante 1415HD
Precio258.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
1415HD

Bastidor de tracción central - Ranura ancha, 12.0000 in de recorrido, 18.0000 in de longitud, 6.5625 in de ancho, 1.7500 in de alto, 7.9380 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07147000
No. Fabricante 1415HD
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
Precio258.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    6.5625 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.9380 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • En general Altura  
    1.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    18.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.5630 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    5/8 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.
  • Peso
    9.1 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Ranura ancha
  • Número de catálogo del fabricante
    1415HD
  • Serie
    WS
  • UPC_NO
    841946111012

Descripción general

Descripción del fabricante
1415HD PARA TRABAJOS PESADOS CON CONJUNTO DE TOMA (3 X
  • Los bastidores de toma de ranura ancha PCI de uso intensivo ofrecen las mismas ventajas que los bastidores de ranura ancha de uso estándar, pero cuentan con una placa lateral reforzada para acomodar cargas adicionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo