Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho7.0625 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro9.4380 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- En general Altura2.0000 pulg.
- En general Longitud12.1250 pulg.
- Ancho general7.0630 pulg.
- Diámetro de la varilla3/4 pulg.
- Viaje6.0000 pulg.
- Peso7.3 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero al carbono
- Tipo de estructuraRanura ancha
- Número de catálogo del fabricante1417HD
- SerieWS
- UPC_NO841946111111
Descripción general
- Los bastidores de toma de ranura ancha PCI de uso intensivo ofrecen las mismas ventajas que los bastidores de ranura ancha de uso estándar, pero cuentan con una placa lateral reforzada para acomodar cargas adicionales